Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3800420041
Cod. Produttore
3800420041
Cod. EAN
8012952201147

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED da 150W
  • Illuminazione di qualità con basso abbagliamento (UGR<25)
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Astro Q1 MINI - 90 - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

400 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

490 mm

altezza/profondità

55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

182 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C