Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3800410041
Cod. Produttore
3800410041
Cod. EAN
8012952201611

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l'illuminazione industriale con efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 120W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità (UGR<25)
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta
Descrizione del produttore: Astro Q1 MINI - 90 - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

400 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

490 mm

altezza/profondità

55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

184 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

ASTRO Q 2921 LED 120W CLD-D-D RAL7021 lampada LED alta efficienza per illuminazione tecnica