Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3800300041
Cod. Produttore
3800300041
Cod. EAN
8012952195484

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2920 LED 90W CLD-D-D RAL7021
Descrizione del produttore: Astro Q MINI - 70 - UGR22

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

400 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

490 mm

altezza/profondità

55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

185 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 70 °C