Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS39001200
Cod. Produttore
39001200
Cod. EAN
8012952186932

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2911 LED 290W CLD RAL7021
Il proiettore LED Astro Q11 2911 da 290W rappresenta una soluzione di illuminazione industriale di alta qualità, progettata per favorire la transizione verso la tecnologia LED e la green economy. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), garantisce elevata resistenza e durabilità anche in ambienti produttivi o logistici con condizioni estreme, grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK08. L’ottica in policarbonato ad alto rendimento assicura un’efficiente distribuzione della luce con apertura fascio di 90°, mentre il sistema di dissipazione termica mantiene i LED a temperature ottimali per prestazioni elevate e lunga durata (100.000 ore, L90 B10). Il proiettore offre un flusso luminoso di 48.458 lumen con resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K, garantendo luce uniforme e priva di sfarfallio (low flicker) per una maggiore sicurezza visiva e comfort. Il dispositivo è dotato di driver programmabile, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura del corpo. Con un fattore di potenza ≥0.95 e alimentazione in corrente alternata (220-240V, 50/60Hz), è ideale per applicazioni industriali che richiedono efficienza energetica e controllo ottimale del fascio luminoso. La garanzia post-vendita di 7 anni testimonia l’affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Astro Q11 - 90 - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

290 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED Astro Q11 290W IP66 Industria RAL7021