Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS39001000
Cod. Produttore
39001000
Cod. EAN
8012952186888

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2911 LED 195W CLD RAL7021
Descrizione del produttore: Astro Q11 - 90 - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

195 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

ASTRO Q 2911 LED 195W CLD RAL7021