Descrizione del prodotto
Disano presenta l’apparecchio di illuminazione industriale Astro Q10, progettato per favorire la transizione verso la tecnologia LED con elevata efficienza energetica e qualità della luce. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e resistenza anche in condizioni ambientali estreme, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. L’ottica in policarbonato ad alto rendimento assicura un fascio luminoso concentrato a 50 gradi, con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza e produttività ottimali. Il sistema a LED offre un flusso luminoso di 46830 lumen con un’efficienza di 161 lm/W e un basso flicker per ridurre l’affaticamento visivo. Dotato di protezione contro le sovratensioni e di un driver programmabile, consente un controllo preciso della corrente per ottimizzare i consumi. La verniciatura a polvere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Astro Q10 rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione industriale, combinando tecnologia, durata e comfort visivo. Descrizione del produttore: Astro Q10 - 50 - UGR22