› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio illuminazione LED 200W 35700lm 4000K industriale/logistico IP66

Cod. Rexel DS38001000
Cod. Produttore 38001000
Cod. EAN 8012952187144

Informazioni principali

  • Serie: Astro Q1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 200 W
  • Flusso luminoso: 35700 lm
  • Indice Resa Cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata LED: 100000 h, L90 B10

Descrizione del prodotto

L'apparecchio di illuminazione DS38001000, modello Astro Q1 2901 LED 200W, è progettato per il settore industriale e logistico, garantendo prestazioni elevate e un'efficienza energetica superiore. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite (RAL 7021) e dotato di ottiche in PMMA ad alto rendimento resistenti a temperature elevate e raggi UV, assicura durata e affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -40 °C a +70 °C. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e urti (IK08), mentre il grado di protezione IP66 lo rende adatto a installazioni esterne o in ambienti polverosi e umidi. La sorgente luminosa LED da 200 W offre un flusso luminoso di 35.700 lumen con temperatura colore di 4000 K e resa cromatica CRI 80, garantendo una luce uniforme e priva di sfarfallio (low flicker) per una maggiore sicurezza visiva e comfort. L'efficienza luminosa raggiunge i 179 lm/W, con una lunga durata stimata di 100.000 ore (L90B10). Il fascio luminoso ha un'apertura di 90° con controllo UGRDescrizione del produttore: Astro Q1 - 90 - UGR25

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

179 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 70 °C

Apparecchio illuminazione LED 200W 35700lm 4000K industriale/logistico IP66