Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38000100
Cod. Produttore
38000100
Cod. EAN
8012952187069

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2900 LED 250W CLD RAL7021
Il DS38000100 è un apparecchio di illuminazione industriale a LED di alta qualità, progettato per favorire la transizione verso soluzioni energetiche sostenibili. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere di colore antracite (RAL 7021), offre un design robusto e resistente, ideale per ambienti produttivi e logistici anche in condizioni estreme di temperatura e vibrazioni. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm e l’ottica in PMMA garantiscono un’illuminazione efficiente e duratura, con una potenza assorbita di 250 W e un flusso luminoso di 42620 lumen a 4000 K, assicurando un’elevata resa cromatica (CRI 80) e un’efficienza luminosa di 170 lm/W. Il dispositivo è dotato di tecnologia low flicker per ridurre lo sfarfallio della luce, migliorando la sicurezza visiva e il comfort nei luoghi di lavoro. Con un angolo di apertura di 70°, il fascio luminoso è controllato per evitare dispersioni, mentre la protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 ne garantiscono la durabilità. L’apparecchio è inoltre equipaggiato con sistemi di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV e dispone di un driver programmabile per ottimizzare l’efficienza energetica in base alle esigenze progettuali. La classe di isolamento è di tipo I e il fattore di potenza è superiore a 0.95. È possibile integrare sensori per il controllo della luce e la gestione centralizzata, rendendolo una soluzione versatile e performante per ambienti industriali. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Astro Q - 70 - UGR22

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 250W 42620lm industriale IP66 RAL7021