Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38000000
Cod. Produttore
38000000
Cod. EAN
8012952187045

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2900 LED 200W CLD RAL7021
L'apparecchio LED Astro Q 2900 da 200W è progettato per l'illuminazione industriale e logistica, garantendo un'elevata efficienza luminosa di 177 lm/W e un flusso luminoso di 35.343 lumen con temperatura colore di 4000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, verniciato a polvere in colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicurano un'ottima resistenza termica e meccanica. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere la temperatura ottimale di funzionamento dei LED, garantendo lunga durata (100.000 ore, L90 B10) e prestazioni costanti. Il design è orientato al controllo del fascio luminoso con un'apertura di 70° e un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 22, assicurando comfort visivo e sicurezza grazie anche alla tecnologia low flicker che elimina sfarfallii. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV, con classe di isolamento I e grado di protezione IP66, resistente a urti meccanici (IK08) e a temperature ambientali da -40 °C a 70 °C. Include connettore stagno per installazione rapida e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. Non è prevista alimentazione per emergenza, ma è disponibile la possibilità di dotarlo di sensori per la gestione della luce su richiesta. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione di alta qualità per il passaggio alla tecnologia LED, con un forte risparmio energetico e miglioramento della produttività negli ambienti di lavoro, grazie alla qualità della luce e alla robustezza costruttiva. Descrizione del produttore: Astro Q - 70 - UGR22

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

177 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 70 °C

Produttore

Apparecchio LED Astro Q 2900 200W IP66 illuminazione industriale