Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33029400
Cod. Produttore
33029400
Cod. EAN
8012952150728

Documentazione tecnica

Il prodotto DS33029400 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per atmosfere esplosive con presenza di polveri, caratterizzato da un design semplice e lineare che integra una tecnologia LED ad alta potenza per prestazioni tecniche elevate. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato da 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento garantiscono una distribuzione luminosa efficace. La verniciatura a polvere poliestere assicura resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV. L’apparecchio dispone di un dispositivo automatico di controllo della temperatura che regola il flusso luminoso in caso di sovratemperatura, e di protezioni conformi alla normativa EN 61547 contro fenomeni impulsivi per tutelare il modulo LED e l’alimentatore. Il livello di protezione è IP66 con resistenza meccanica IK08, adatto per installazione a sospensione in zone a rischio di esplosione (Zona 2 e Zona 22) con temperatura ambiente da -20°C a +40°C. Le guarnizioni in gomma siliconica sono resistenti alle temperature estreme, mentre il pressacavo è progettato per ambienti con pericolo di esplosione. Questo apparecchio garantisce un mantenimento del flusso luminoso del 90% fino a 100.000 ore, assicurando affidabilità e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1789 LED 271W CLD GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 271W ATEX sospensione industriale