› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Sospensioni industriali

Corpo illuminante LED 202W ATEX IP66 sospensione industriale

Cod. Rexel DS33029000
Cod. Produttore 33029000
Cod. EAN 8012952150681

Descrizione del prodotto

Il corpo illuminante Astro ATEX 1789 LED da 202W è progettato per ambienti con atmosfere esplosive, offrendo un elevato livello di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, il dispositivo garantisce un'efficiente dissipazione del calore e un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili, con temperature da -20°C a +40°C. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento assicurano una distribuzione luminosa ottimale con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione, nebbie saline e raggi UV. Dotato di dispositivi di controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, l’apparecchio garantisce sicurezza e durata, con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 100.000 ore. Ideale per installazione a sospensione in zone pericolose 2 e 22, è conforme alle normative EN 60079 e garantisce un’illuminazione efficiente e sicura in ambienti industriali a rischio esplosione. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1789 LED 202W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
Corpo illuminante LED 202W ATEX IP66 sospensione industriale