Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33029700
Cod. Produttore
33029700
Cod. EAN
8012952150759

Documentazione tecnica

Un design semplice e lineare si combina con una tecnologia LED ad alta potenza per offrire prestazioni tecniche elevate. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un'efficace dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura migliorano la distribuzione luminosa. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione, nebbie saline e raggi UV, assicurando lunga durata anche in ambienti difficili. Dotato di dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, l’apparecchio è adatto per atmosfere esplosive (certificazioni ATEX) con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. Ideale per installazioni a sospensione in zone 2 e 22 con temperatura ambiente da -20°C a +40°C. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 100.000 ore con L90B10. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1789 LED 137W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

ASTRO ATEX 1789 LED 137W sospensione industriale zona 2-22 IP66 IK08