Descrizione del prodotto
Apparecchio di illuminazione LED progettato per atmosfere esplosive con presenza di polveri e gas, dotato di protezione aumentata che evita la formazione di sorgenti di accensione durante il funzionamento normale. Caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, ottica in policarbonato metallizzato ad alto rendimento con microsfaccettatura per ridurre l'abbagliamento, e diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore garantisce temperature ottimali per i LED, assicurando elevate prestazioni e lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Offre un flusso luminoso di 14.865 lumen con una potenza assorbita di 137 W e una temperatura colore di 4000 K. Il fattore di abbagliamento UGR è inferiore a 25, assicurando una luce uniforme e confortevole con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto ad ambienti difficili. Conforme alle normative EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 e EN 60079-28, è idoneo per installazioni in zone ATEX 2 e 22. La verniciatura con polvere di poliestere è resistente alla corrosione, nebbie saline e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o aggressivi. Equipaggiato con staffa zincata e verniciata, connettore rapido IP68 e dispositivi di controllo della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro ATEX - UGR25 - diffondente