Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33018600
Cod. Produttore
33018600
Cod. EAN
8012952150650

Documentazione tecnica

Illuminazione LED di alta qualità con risparmio energetico e lunga durata, progettata per ambienti pericolosi grazie alla certificazione ATEX per zone 2 e 22. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce robustezza e dissipazione termica ottimale, mentre il diffusore in vetro temperato assicura resistenza agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere poliestere offre elevata protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV. Dotata di dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547, questa apparecchiatura è ideale per installazioni a parete, plafone o terra con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. Le ottiche in PMMA garantiscono alta resistenza termica e ai raggi UV, con LED ad alta efficienza luminosa e possibilità di scelta della corrente di pilotaggio per ottimizzare il consumo energetico. La classificazione fotobiologica è esente secondo EN62471, con una vita utile fino a 100000 ore (L90B10). Disponibile con alimentatori dimmerabili e dispositivi aggiuntivi su richiesta. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1787 270W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Proiettore LED ASTRO ATEX 270W per ambienti pericolosi IP66