Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33018300
Cod. Produttore
33018300
Cod. EAN
8012952150629

Documentazione tecnica

Illuminatore LED di alta qualità progettato per ambienti con rischio di esplosione, conforme alle normative ATEX. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un’efficace dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza a shock termici e urti. La verniciatura a polvere poliestere offre protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, ideale per installazioni in esterni o ambienti aggressivi. Dotato di LED ad alta potenza con ottiche in PMMA resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, garantisce un flusso luminoso elevato con un’efficienza energetica ottimale. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura, assicurando lunga durata e affidabilità. La classificazione IP66 e IK08 rende l’apparecchio adatto a installazioni su parete, plafone o terra in zone pericolose di categoria 2 e 22, con temperatura ambiente da -20 a +40°C. Disponibile in colore grafite con potenze fino a 202 watt e flusso luminoso di circa 19.465 lumen a 4000K e CRI 70. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1787 202W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Illuminatore LED ATEX 202W alta potenza per ambienti pericolosi