Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33018800
Cod. Produttore
33018800
Cod. EAN
8012952150667

Documentazione tecnica

Illuminazione a LED di alta qualità con tecnologia avanzata e design semplice e lineare, ideale per applicazioni sia interne che esterne, compresi campi sportivi. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227. Dotato di dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro i fenomeni impulsivi secondo EN 61547, assicura lunga durata e affidabilità. LED con ottiche in PMMA ad alta resistenza, classificazione fotobiologica esente, durata fino a 100000 ore (L90B10). Grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatto per installazioni a parete, plafone o terra in ambienti con rischio di esplosione ATEX, zone 2 e 22, con temperatura ambiente da -20°C a +40°C. Potenza di 137 W, flusso luminoso di circa 12976 lumen a 4000K con CRI 70, colore grafite. Descrizione del produttore: ASTRO ATEX 1787 137W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Proiettore LED 137W ATEX zona 2/22 corpo alluminio grafite