Descrizione del prodotto
La lampada LED Astro 2797 da 195W è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica, progettata per offrire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un ottimo dissipamento del calore, mentre l'ottica asimmetrica a 60° in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa uniforme e mirata. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, con protezione IP66 e grado di resistenza agli urti IK08, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esterni e condizioni climatiche difficili. La temperatura di colore è di 4000K con un indice di resa cromatica CRI 70 e un flusso luminoso di 24.553 lumen, con un'efficienza di 126 lm/W. Il design lineare e moderno, con finitura in verniciatura poliestere antiruggine e stabilizzata ai raggi UV in colore antracite (RAL 7021), assicura anche un'estetica curata. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, valvola anticondensa e controllo temperatura con reset automatico. È ideale per l'installazione a soffitto in ambito sportivo e industriale, garantendo un'illuminazione affidabile e sicura con una lunga durata operativa di 100.000 ore. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro HE 60- asimmetrico - high efficiency