Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Astro HE 2797 è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, ideale per impianti sportivi sia interni che esterni. Dotato di ottiche asimmetriche con apertura a 60°, garantisce una distribuzione luminosa precisa e uniforme con un flusso luminoso di 20.924 lumen e un'efficienza di 139 lm/W. La sorgente LED da 151 W con temperatura colore di 4000 K assicura una luce di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 70 e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è in polvere polyester color antracite RAL 7021, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. È dotato di staffa zincata e verniciata, con connettore impermeabile per un’installazione rapida senza aprire il dispositivo. Include protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, valvola anticondensa e scala goniometrica per l’orientamento. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Il design semplice e lineare si combina con tecnologie avanzate per assicurare prestazioni elevate e lunga durata, con una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 100.000 ore. Disponibile con alimentazione AC 220-240 V e frequenza 50-60 Hz, è adatto per montaggio a soffitto. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Astro HE 60- asimmetrico - high efficiency