Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza/profondità
160 mm
adatto per numero di corpi luminosi
32
larghezza
524 mm
lunghezza
512 mm
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
1-10 V
colore della scatola
alluminio
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP66
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te