Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33012800
Cod. Produttore
33012800
Cod. EAN
8012952132441

Informazioni di prodotto

ASTRO 1794 12X1080LM CLD CELL-D GRAFITE

Documentazione tecnica

Il DS33012800 è un apparecchio di illuminazione a LED di alta qualità, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Dotato di LED di ultima generazione con ottiche in PMMA resistenti a temperatura e raggi UV, offre un flusso luminoso di 9150 lumen a 4000K con un consumo di 101 W. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’efficace dissipazione del calore, mantenendo temperature di funzionamento ottimali per una vita utile fino a 100000 ore (L90B10). Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV. Il dispositivo include protezioni contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e un sistema di controllo automatico della temperatura, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti esterni e interni. La scelta della corrente di pilotaggio consente di ottimizzare l’efficienza luminosa e il risparmio energetico. Il design semplice e lineare si adatta a molteplici applicazioni, offrendo prestazioni tecniche elevate e un’eccellente qualità illuminotecnica. Descrizione del produttore: Il modello ASTRO 1794 LED 101W CLD GRAF è un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'eccellente efficienza energetica e una lunga durata. Con una potenza di 101W, questa lampada LED è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione brillante e uniforme. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta sia per applicazioni domestiche che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, l'ASTRO 1794 garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La luce emessa è caratterizzata da un'ottima resa cromatica, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Inoltre, il grado di protezione assicura che il prodotto sia adatto anche per ambienti umidi o polverosi, ampliando così le possibilità di utilizzo. Con l'ASTRO 1794, l'illuminazione diventa un elemento chiave per valorizzare gli spazi, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 101W 9150lm 4000K esterno interno alluminio