Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009200
Cod. Produttore
33009200
Cod. EAN
8012952119466

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 32X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33009200 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva dotato di LED sostituibili ad alta potenza, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrato assicura una dissipazione ottimale del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre resistenza agli urti e agli shock termici. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura assicurano una distribuzione luminosa precisa e uniforme. Il dispositivo è dotato di un sistema di controllo automatico della temperatura che regola il flusso luminoso per prevenire il surriscaldamento, garantendo affidabilità e lunga durata. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV. Il portalampada è completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea e valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Offre inoltre protezione contro i fenomeni impulsivi conformemente alla normativa EN 61547, con protezione fino a 10 kV a richiesta. Il prodotto è disponibile in colore argento e supporta fino a 32 sorgenti luminose, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico grazie alla possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La classificazione di rischio fotobiologico è esente secondo la norma EN62471. Descrizione del produttore: Il DS33009200 è un'illuminazione all'avanguardia, progettata per soddisfare le esigenze moderne di efficienza e design. Con una potenza di 235W, questo modello offre una luminosità eccezionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. Realizzato in un elegante colore grigio, il suo aspetto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per spazi commerciali e residenziali. Dotato di tecnologia LED sostituibile, il DS33009200 garantisce una durata prolungata e un risparmio energetico significativo, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione e consumo. La sua struttura robusta e il design funzionale ne fanno un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per l'uso quotidiano. Con un'installazione semplice e una compatibilità con diverse configurazioni, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e performance.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 235W alta potenza industriale e sportiva argento