Descrizione del prodotto
Il portalampada DS33009407 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura una gestione ottimale della temperatura e una lunga durata. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura garantiscono un'efficiente distribuzione della luce. Dotato di LED sostituibili ad alta potenza con un flusso luminoso di circa 22.298 lumen e temperatura colore di 4000K con indice di resa cromatica CRI 80, questo portalampada offre un'illuminazione uniforme e di qualità. È completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea e dispone di dispositivi di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, assicurando sicurezza e durata. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne. La tecnologia LED integrata permette un significativo risparmio energetico mantenendo alte prestazioni luminose. Descrizione del produttore: Il modello ASTRO 1789 LED 206W CLD-E RAL7021 rappresenta una soluzione d'illuminazione innovativa e altamente efficiente. Con una potenza di 206W, questa lampada LED è progettata per offrire un'illuminazione brillante e duratura, riducendo notevolmente il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Il colore RAL7021 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola adatta a vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua compatibilità con un numero massimo di 24 sorgenti luminose, è ideale per spazi ampi che richiedono una distribuzione uniforme della luce. La costruzione robusta e di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica, funzionalità e sostenibilità.