Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009107
Cod. Produttore
33009107
Cod. EAN
8012952131222

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 206 W
  • Flusso luminoso: 22298 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Classe isolamento: IK08
  • Corpo in alluminio pressofuso grigio
  • Serie: 1789 Astro

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33009107 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva dotato di LED sostituibili ad alta potenza, progettato per garantire un'illuminazione di elevata qualità e risparmio energetico. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato trasparente da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura assicurano una distribuzione luminosa efficiente. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV. Il dispositivo integra un sistema automatico di controllo della temperatura per mantenere il funzionamento ottimale anche in condizioni ambientali difficili, con protezione conforme alla normativa EN 61547 contro sovratensioni. L'apparecchio è classificato IP66 e IK08, ideale per installazioni in esterni e grandi spazi, con un flusso luminoso elevato e una lunga durata garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso. Disponibile in colore argento, è compatibile con alimentatori dimmerabili e sistemi di emergenza. Descrizione del produttore: Il modello ASTRO 1789 LED 206W CLD-E in colore grigio è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 206W, questo apparecchio è in grado di supportare fino a 24 sorgenti luminose, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo in argento non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche resistenza e durabilità nel tempo. Questo apparecchio è ideale per applicazioni in spazi commerciali e residenziali, dove è richiesta un'illuminazione affidabile e sostenibile. Con la sua tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico e una lunga durata, rendendolo una scelta ecologica e conveniente per ogni progetto di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

24

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 215W alta efficienza per esterni industriali argento