Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009307
Cod. Produttore
33009307
Cod. EAN
8012952131246

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 16X980LM CLD CELL-D-E GRAF

Documentazione tecnica

ASTRO 1789 LED 148W CLD CELL-D-E GR è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotato di LED sostituibili ad alta potenza con un flusso luminoso di circa 14865 lumen e una temperatura colore di 4000K con indice di resa cromatica CRI 80, offre una luce uniforme e naturale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una migliore dissipazione del calore, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente a urti e shock termici. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento assicurano un'illuminazione diffusa e di qualità. L'apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratemperature e sovratensioni fino a 10 kV e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore con una perdita minima. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione, ai raggi UV e alle nebbie saline, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esterni. È disponibile con connettore stagno IP68 e valvola anticondensa per garantire affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il DS33009307 è un'illuminazione a LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti in vari ambienti. Con una potenza di 135W, questa lampada è adatta a un numero di sorgenti luminose fino a 16, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme. La finitura in RAL7021 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per resistere nel tempo, offrendo una lunga durata e riducendo i costi di manutenzione. La tecnologia LED utilizzata non solo assicura un'illuminazione brillante, ma contribuisce anche a un significativo risparmio energetico, rendendola una scelta sostenibile. Adatta per installazioni interne ed esterne, il design versatile permette di integrarla facilmente in qualsiasi progetto di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 148W 14865lm IP68 Industriale Interno/Esterno