Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009007
Cod. Produttore
33009007
Cod. EAN
8012952131215

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 16X1080LM CLD CELL-D-E ARG.S

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33009007 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva di alta qualità, progettato per garantire efficienza e lunga durata. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in vetro temperato da 4 mm resistente a shock termici e urti. Le ottiche in policarbonato metalizzato ad alto rendimento assicurano un'illuminazione uniforme e performante. Equipaggiato con LED sostituibili ad alta potenza, offre un flusso luminoso di 14865 lumen con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. La potenza assorbita è di 135 W, con protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV. Il dispositivo include un sistema automatico di controllo della temperatura per garantire sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali critiche. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione, nebbie saline e raggi UV completa la robustezza del prodotto, ideale per applicazioni in ambienti esterni e grandi spazi. Descrizione del produttore: Il prodotto ASTRO 1789 LED 135W CLD-E in color argento rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Con una potenza di 135W, questa lampada LED è progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Con una capacità di supportare fino a 16 sorgenti luminose, questa lampada è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale. L'ASTRO 1789 è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile, senza compromettere lo stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 135W 14865lm 4000K esterni industriale sportivo