Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009000
Cod. Produttore
33009000
Cod. EAN
8012952119428

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 16X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33009000 fa parte della gamma di riflettori LED progettati per applicazioni industriali, sportive e di grandi spazi, garantendo un'illuminazione di alta qualità e risparmio energetico. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una migliore dissipazione del calore. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche sono in policarbonato metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura, assicurando un'efficienza luminosa ottimale. La verniciatura a polvere poliestere offre resistenza alla corrosione, nebbie saline e raggi UV. Il dispositivo integra un sistema automatico di controllo della temperatura che regola il flusso luminoso per evitare il surriscaldamento, garantendo così affidabilità e lunga durata. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Il portalampada supporta LED sostituibili con potenza fino a 135 W e flusso luminoso di circa 14865 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80. Il colore del corpo è argento. Questo prodotto rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per un’illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il DS33009000 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Con una potenza di 135W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. La sua struttura in alluminio di alta qualità garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio conferisce un tocco moderno e sofisticato. Dotato di tecnologia LED sostituibile, il DS33009000 non solo assicura un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. La compatibilità con un'ampia gamma di sorgenti luminose lo rende versatile per molteplici applicazioni, rendendolo perfetto per l'uso in uffici, negozi e spazi commerciali. Con un design funzionale e una costruzione robusta, questo apparecchio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 135W 14865lm alluminio argento industriale