Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008207
Cod. Produttore
33008207
Cod. EAN
8012952131178

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 32X1080LM CLD CELL-D-E ARG.S

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33008207 è un apparecchio di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate con tecnologia LED sostituibile. Il corpo in alluminio pressofuso di colore argento garantisce robustezza e dissipazione termica ottimale grazie alle alette di raffreddamento integrate. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA ad alto rendimento mantengono un'efficienza luminosa elevata, resistendo a temperature elevate e ai raggi UV. Questo portalampada è adatto a ospitare fino a 32 sorgenti luminose LED, assicurando un'illuminazione efficace e duratura. La protezione contro sovratensioni e il controllo automatico della temperatura contribuiscono a preservare la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. Il design semplice e lineare si integra facilmente in diversi contesti, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali, sportive e di grandi spazi. Descrizione del produttore: Il prodotto DS33008207 è un'illuminazione versatile e moderna, caratterizzata da un design elegante in un raffinato colore grigio. Con una potenza di 238W, l'ASTRO 1788 LED offre un flusso luminoso eccezionale, adatto per una varietà di ambienti. La tecnologia LED sostituibile garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per sia per uso domestico che commerciale. La sua forma e il materiale di alta qualità assicurano non solo un'estetica accattivante, ma anche una robustezza che resiste nel tempo. La compatibilità con un numero elevato di sorgenti luminose lo rende un'opzione flessibile per diverse esigenze di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 282W ASTRO 1788 grigio per sospensioni industriali