Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008200
Cod. Produttore
33008200
Cod. EAN
8012952119381

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 32X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33008200 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva a LED di alta potenza, progettato per garantire prestazioni tecniche elevate e risparmio energetico. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura una gestione ottimale del calore, mentre il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Le ottiche in PMMA ad alto rendimento sono stabili ai raggi UV e alle alte temperature. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione, dalla nebbia salina e dai raggi UV, garantendo durata nel tempo. Il dispositivo integra un sistema automatico di controllo della temperatura che regola il flusso luminoso in caso di sovratemperatura, assicurando sicurezza e affidabilità. È dotato di protezione conforme alla norma EN 61547 contro sovratensioni impulsive, operante sia in modalità differenziale che comune. Il portalampada è completo di connettore stagno IP68 e valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Disponibile con LED sostituibili e corrente di pilotaggio selezionabile per ottimizzare efficienza e risparmio energetico, mantiene il flusso luminoso al 90% per 100.000 ore di funzionamento. La classificazione di rischio fotobiologico è esente secondo la norma EN 62471. La colorazione del corpo è argento e il prodotto è adatto a ospitare fino a 32 sorgenti luminose LED. Descrizione del produttore: Il prodotto DS33008200 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti e un design elegante. Con una potenza di 235W, questo apparecchio è in grado di illuminare ampie aree, rendendolo ideale per ambienti commerciali e industriali. Il suo corpo in un raffinato colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco moderno e professionale. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. Con un flusso luminoso di 32.000 lumen, la visibilità è ottimale, mentre la sostituibilità della lampada offre praticità e facilità di manutenzione. Questo prodotto è progettato per resistere nel tempo, grazie a materiali di alta qualità e a un'accurata progettazione ingegneristica, assicurando così affidabilità e sicurezza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED alta potenza 270W illuminazione industriale grigio