Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008500
Cod. Produttore
33008500
Cod. EAN
8012952119398

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 32X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

ASTRO 1788 LED 270W CLD CELL-D GRAFITE è un proiettore LED di alta potenza progettato per l'illuminazione industriale, sportiva e di grandi spazi, che integra il concetto di "Human Centric Light" per garantire una luce al servizio dell'individuo. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento assicura un'efficiente dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre resistenza agli shock termici e agli urti. Le ottiche in PMMA ad alto rendimento garantiscono un'illuminazione precisa e stabile, resistendo a temperature elevate e raggi UV. La finitura con verniciatura a polvere poliestere assicura protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV. Il dispositivo integra un sistema di controllo automatico della temperatura che regola il flusso luminoso per prevenire il surriscaldamento, oltre a una protezione conforme alla norma EN 61547 contro sovratensioni impulsive. È dotato di connettore stagno IP68 per il collegamento e valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. La sorgente luminosa LED sostituibile offre un flusso luminoso di 26424 lumen con una potenza assorbita di 235 watt, garantendo elevata efficienza energetica e lunga durata. Il prodotto è classificato a rischio fotobiologico esente secondo la norma EN 62471, ed è disponibile con alimentatori dimmerabili e opzioni con sensori per modulare il flusso luminoso e ottimizzare il risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto ASTRO 1788 LED 235W CLD GRAF è un'illuminazione all'avanguardia che combina efficienza energetica e design moderno. Con una potenza di 235W, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia LED sostituibile garantisce una lunga durata e una riduzione dei costi energetici, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Realizzato in alluminio, il suo corpo robusto assicura resistenza e durata nel tempo. La finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la sua compatibilità con diverse sorgenti luminose lo rende versatile per molteplici applicazioni. L'ASTRO 1788 è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore senza compromettere lo stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 270W alta efficienza illuminazione industriale