Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008100
Cod. Produttore
33008100
Cod. EAN
8012952119367

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 24X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il DS33008100 è un portalampada LED sostituibile caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso di colore argento con alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottima dissipazione termica. Progettato per applicazioni industriali, sportive e di grandi spazi, questo apparecchio offre un'illuminazione di alta qualità con un flusso luminoso di circa 21069 lumen a una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. La sua potenza totale è di 203 watt, assicurando un'efficienza energetica elevata. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA ad alto rendimento garantiscono una distribuzione luminosa ottimale, resistendo alle alte temperature e ai raggi UV. La verniciatura a polvere poliestere assicura una protezione duratura contro corrosione, nebbie saline e raggi UV. Il dispositivo integra un sistema automatico di controllo della temperatura che limita il flusso luminoso in caso di sovratemperatura per proteggere il modulo LED e l'alimentatore. Inoltre, è dotato di protezione contro fenomeni impulsivi conformi alla normativa EN 61547, con connettore stagno IP68 e valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per un'illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il DS33008100 è un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni elevate nel campo dell'illuminazione. Con una potenza di 203W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luminosità intensa e uniforme. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durata e resistenza, mentre il colore grigio elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED sostituibile assicura un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, da spazi commerciali a residenziali. Con un indice di protezione adeguato, è in grado di resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

24

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 203W 21069lm 4000K industriale grigio