Descrizione del prodotto
Il portalampada DS33008307 è un apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottima dissipazione del calore. È progettato per applicazioni industriali, sportive e di grandi spazi, con una potenza di 148W e un flusso luminoso di circa 14046 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80. Il diffusore è realizzato in vetro temperato trasparente da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA ad alto rendimento assicurano un'illuminazione uniforme e duratura. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione, ai raggi UV e alle nebbie saline. L'apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratemperature e fenomeni impulsivi, conformi alle normative EN, e dispone di connettore stagno IP68 per il collegamento in sicurezza. La tecnologia LED sostituibile e la possibilità di modulare la corrente di pilotaggio permettono un significativo risparmio energetico e una lunga durata operativa, garantendo un mantenimento del flusso luminoso elevato fino a 100.000 ore di funzionamento. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto ASTRO 1788 LED 138W CLD-E RAL7021 è una soluzione d'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Con un consumo di 138W, questa lampada LED è in grado di illuminare ampi spazi con un flusso luminoso di 16.000 lumen, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Realizzata in alluminio, il suo corpo robusto e leggero assicura una lunga durata e resistenza. La finitura RAL7021 conferisce un aspetto sofisticato, rendendola ideale per ambienti contemporanei. Adatta per l'installazione in vari contesti, questa lampada è perfetta per applicazioni commerciali e residenziali, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto. Scegliere l'ASTRO 1788 significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze di ogni spazio.