Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008600
Cod. Produttore
33008600
Cod. EAN
8012952132342

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 12X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB

Documentazione tecnica

Il portalampada DS33008600 è un apparecchio di illuminazione industriale e sportiva di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti e lunga durata. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un'efficace dissipazione del calore. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA ad alto rendimento sono protette contro i raggi UV e le alte temperature. La verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Dotato di LED sostituibili ad alta potenza con un’efficienza luminosa di 10534 lumen a 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, assorbe una potenza di 101 W. Il dispositivo include protezioni contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e un sistema di controllo automatico della temperatura che regola il flusso luminoso per evitare il surriscaldamento. È disponibile in colore grigio ed è progettato per garantire risparmio energetico e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Scopri l'ASTRO 1788 LED 101W in un elegante grigio, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire prestazioni eccezionali. Questo dispositivo è dotato di una sorgente luminosa LED sostituibile, che garantisce un'efficienza energetica senza pari e una lunga durata. Con una potenza di 101W, l'ASTRO 1788 è perfetto per ambienti che richiedono una luce brillante e uniforme. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Adatto per una varietà di applicazioni, questo apparecchio di illuminazione combina design moderno e funzionalità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. L'ASTRO 1788 LED è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione che unisca stile e prestazioni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada LED 101W 10534lm 4000K Industriale Sportivo Grigio