Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007600
Cod. Produttore
33007600
Cod. EAN
8012952130829

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 36X1330LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminatore LED ad alta potenza per applicazioni esterne e interne, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'efficiente dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere offre protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, ideale per ambienti aggressivi. Dotato di LED di ultima generazione con ottiche in PMMA ad alta resistenza, fornisce un flusso luminoso di 36000 lumen a 4000K con un angolo di emissione asimmetrico di 50 gradi e indice di resa cromatica CRI 70. La protezione contro sovratensioni fino a 6 kV garantisce affidabilità e sicurezza. La possibilità di regolare la corrente di pilotaggio consente di ottimizzare potenza ed efficienza energetica. Design semplice e lineare con finitura grigia, adatto per installazioni su palo metallico. Descrizione del produttore: L'ASTRO 1787 LED 378W CLD GREY rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione di ambienti moderni. Con una potenza di 378W, questa lampada LED offre un'illuminazione intensa e di alta qualità, ideale per spazi commerciali e residenziali. Realizzata in un elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendola una scelta estetica oltre che funzionale. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una durata prolungata, contribuendo a ridurre i costi di gestione nel tempo. La sua progettazione avanzata assicura una distribuzione uniforme della luce, evitando zone d'ombra e migliorando la visibilità. Con l'ASTRO 1787, l'illuminazione diventa non solo pratica, ma anche un elemento di design che valorizza gli spazi.

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

36

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 378W 36000lm 4000K esterno interno palo metallico