Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007700
Cod. Produttore
33007700
Cod. EAN
8012952130836

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 36X1330LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Illuminatore LED ad alta potenza per uso esterno e interno, caratterizzato da un design semplice e lineare che integra tecnologie avanzate per garantire prestazioni elevate e risparmio energetico. Il corpo in alluminio pressofuso è dotato di alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere assicura protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV. Il sistema utilizza LED di ultima generazione con ottiche in PMMA ad alta resistenza termica e ai raggi UV, offrendo una vita utile di 100000 ore con un’efficienza luminosa di 36000 lumen a 4000K e un consumo di 378 W. Il dispositivo include protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e può essere personalizzato con alimentatori dimmerabili o dispositivi per controllo luce. La classe di protezione IP66 e l’alta affidabilità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni in ambienti esterni esposti a condizioni atmosferiche aggressive. Descrizione del produttore: Il prodotto ASTRO 1787 LED 378W CLD GRAF è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 378W, questa lampada LED è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e di alta qualità. La sua costruzione in materiali resistenti assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design elegante si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, il prodotto garantisce un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi di gestione senza compromettere la luminosità. L'illuminazione è caratterizzata da un'ottima resa cromatica, che rende i colori più vividi e naturali. Inoltre, la lampada è progettata per un facile montaggio, rendendo l'installazione un processo semplice e veloce. Scegliere l'ASTRO 1787 LED significa optare per un'illuminazione moderna e sostenibile, perfetta per ogni esigenza.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

36

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 378W 36000lm IP66 per esterno e interno