Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007100
Cod. Produttore
33007100
Cod. EAN
8012952119329

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 32X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminazione LED di alta qualità progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'efficace dissipazione del calore, mantenendo la temperatura dei LED inferiore ai 50°C per prestazioni ottimali e durata superiore. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere garantisce protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, ideale per ambienti esterni. Il sistema integra dispositivi di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e controllo automatico della temperatura per una sicurezza elevata. Le ottiche in PMMA ad alta resistenza assicurano un'illuminazione uniforme e stabile con un’efficienza luminosa elevata. Disponibile con diverse correnti di pilotaggio per adattarsi a specifiche esigenze progettuali, offre una luce a 4000K con indice di resa cromatica CRI 70, ideale per applicazioni esterne e sportive. Design semplice e lineare abbinato a tecnologia LED di ultima generazione con vita utile fino a 100.000 ore garantiscono un investimento affidabile e performante. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 235W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 235W CLD GRIGIO ILLUMINAZIONE ESTERNA