Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007300
Cod. Produttore
33007300
Cod. EAN
8012952119336

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 32X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminazione a LED di ultima generazione progettata per offrire grande qualità estetica, risparmio energetico e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un'efficace dissipazione del calore, mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C e assicurando prestazioni elevate e lunga vita utile. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere offre protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, adatta anche per ambienti aggressivi. La tecnologia LED assicura un flusso luminoso intenso con un elevato indice di resa cromatica (CRI 70) e diversi livelli di potenza fino a 235 W. L’apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, garantendo affidabilità e sicurezza. Le ottiche in PMMA resistenti a temperatura e UV permettono una distribuzione luminosa asimmetrica a 50 gradi, ideale per applicazioni esterne e sportive. Disponibile in colore grafite con possibilità di scelta della corrente di pilotaggio per ottimizzare efficienza e risparmio energetico. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 235W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 235W CLD Illuminazione Esterna Grafite