Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007000
Cod. Produttore
33007000
Cod. EAN
8012952119305

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 24X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminazione di alta qualità estetica con tecnologia LED di ultima generazione, il modello Astro 1787 da 202W garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata operativa fino a 100000 ore con efficienza mantenuta al 90%. Il corpo in alluminio pressofuso, dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un’ottima dissipazione del calore mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C, migliorando prestazioni e affidabilità. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge da corrosione, nebbie saline e raggi UV, idonea anche per ambienti aggressivi. La protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV (estendibile a 10 kV su richiesta) garantisce sicurezza e durata del modulo LED e dell’alimentatore. Le ottiche in PMMA offrono alta resistenza a temperatura e raggi UV, con classificazione di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. Il design semplice e lineare si adatta a molteplici applicazioni, dall’illuminazione esterna di aree sportive e urbane a progetti interni, con possibilità di scelta della corrente di pilotaggio per ottimizzare efficienza e risparmio energetico. Disponibile in colore grigio, questo apparecchio si distingue per la combinazione di tecnologia sofisticata, materiali di qualità e affidabilità certificata. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 202W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

24

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 202W alta efficienza per illuminazione esterna grigia