Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007200
Cod. Produttore
33007200
Cod. EAN
8012952119312

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 24X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminazione a LED di alta qualità con potenza di 202W e flusso luminoso di 20438 lumen, progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un efficiente smaltimento del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre resistenza agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere protegge contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, rendendo l’apparecchio adatto anche ad ambienti aggressivi. Dotato di dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV, assicura affidabilità e sicurezza. La tecnologia LED di ultima generazione con ottiche in PMMA garantisce elevata efficienza luminosa e lunga vita utile fino a 100000 ore (L90B10). Disponibile con possibilità di scelta della corrente di pilotaggio per ottimizzare prestazioni e risparmio energetico. Adatto per installazioni esterne e interne, con design semplice e lineare e prestazioni tecniche elevate. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 202W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

24

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 202W CLD illuminazione interna ed esterna