Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007400
Cod. Produttore
33007400
Cod. EAN
8012952121605

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 16X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminazione di alta qualità estetica e prestazionale, il prodotto ASTRO 1787 LED da 137W si distingue per il risparmio energetico e la lunga durata di vita garantita dai LED di ultima generazione. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'efficace dissipazione del calore, mantenendo la temperatura di funzionamento ideale per ottimizzare l'efficienza luminosa e la durata del sistema. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, garantendo una lunga resistenza anche in ambienti aggressivi. La tecnologia LED con ottiche in PMMA assicura una luce uniforme e stabile con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000K, ideale per applicazioni esterne e interne come campi sportivi e aree pubbliche. Il sistema è dotato di protezioni contro sovratensioni fino a 8 kV, con possibilità di estensione a 10 kV, e di controllo automatico della temperatura per una sicurezza e affidabilità elevate. La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio permette di ottimizzare ulteriormente il consumo energetico in base alle esigenze progettuali, migliorando l’efficienza luminosa e garantendo un investimento duraturo e sicuro. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 137W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 137W corpo alluminio esterno interno