Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007500
Cod. Produttore
33007500
Cod. EAN
8012952121612

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 16X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminazione a LED di ultima generazione con potenza di 137W e temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni esterne e interne grazie al design asimmetrico a 50 gradi. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una gestione ottimale del calore, mentre il diffusore è in vetro temperato da 4mm resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere garantisce elevata resistenza alla corrosione, nebbie saline e raggi UV. L’apparecchio è dotato di un dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV, con possibilità di protezione fino a 10 kV su richiesta. Le ottiche in PMMA assicurano alta resistenza termica e ai raggi UV, mentre la scelta della corrente di pilotaggio consente di ottimizzare efficienza e risparmio energetico. Con un flusso luminoso di circa 12976 lumen e un indice di resa cromatica CRI 70, questo prodotto garantisce prestazioni elevate e lunga durata, fino a 100000 ore con mantenimento del 90% della luminosità. Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi. Prodotto certificato IP66 per la massima protezione in ambienti esterni. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 137W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 137W 12976LM CLD IP66 ESTERNO/INTERNO