Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007900
Cod. Produttore
33007900
Cod. EAN
8012952132410

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 12X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminatore LED di alta qualità con potenza di 101 W e temperatura colore di 4000 K, progettato per garantire un'elevata efficienza energetica e una lunga durata operativa fino a 100000 ore con mantenimento del 90% della luminosità. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un efficace smaltimento del calore, mantenendo i LED a temperature ottimali per prestazioni costanti. Il diffusore in vetro temperato trasparente da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge l'apparecchio dalla corrosione, dalle nebbie saline e dai raggi UV. Il sistema include un dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezioni contro sovratensioni fino a 6/8 kV. Le ottiche in PMMA garantiscono alta resistenza a temperatura e raggi UV. Il design semplice e lineare si adatta a installazioni sia esterne che interne, offrendo soluzioni versatili per illuminazione di spazi pubblici e sportivi con distribuzione asimmetrica a 50 gradi. Disponibile in colore grigio. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 101W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 101W 4000K esterno interno ASTRO 1787