Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33007800
Cod. Produttore
33007800
Cod. EAN
8012952132403

Informazioni di prodotto

ASTRO 1787 12X1080LM CLD CELL-D GRAFITE

Documentazione tecnica

Illuminazione a LED di alta qualità con potenza di 101W e resa luminosa di 9732 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 70. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata del sistema LED. Il diffusore è in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere assicura protezione dalla corrosione, nebbie saline e raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi. Dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni impulsive fino a 6/8 kV. Tecnologia LED di ultima generazione con ottiche in PMMA ad alta resistenza termica e ai raggi UV. L’apparecchio è adatto per installazioni esterne e interne, con design semplice e lineare e prestazioni tecniche elevate, garantendo efficienza energetica e lunga vita utile fino a 100000 ore (L90B10). Disponibile con opzioni di pilotaggio LED per ottimizzare il risparmio energetico e la potenza in base alle esigenze progettuali. Descrizione del produttore: ASTRO 1787 LED 101W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1787 LED 101W 9732LM CLD ESTERNO/INTERNO GRAFITE