Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005600
Cod. Produttore
33005600
Cod. EAN
8012952128703

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 28X1714LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminazione di alta qualità estetica con tecnologia LED di ultima generazione ad alta potenza, progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata. L'apparecchio è ideale per applicazioni sia esterne, come campi sportivi, sia interne, grazie alle ottiche simmetriche e asimmetriche che assicurano una distribuzione luminosa adattabile. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'efficace dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione, dalle nebbie saline e dai raggi UV, garantendo lunga durata anche in ambienti aggressivi. Dotato di dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547, offre elevate prestazioni e affidabilità. La possibilità di regolare la corrente di pilotaggio dei LED consente di ottimizzare l’efficienza energetica e adattare la potenza alle esigenze progettuali. La tecnologia LED assicura una vita utile di 100000 ore con un’alta resa luminosa di oltre 37000 lumen e un consumo di 381 watt, con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 70, classificazione di rischio fotobiologico esente. Il design semplice e lineare unisce estetica e funzionalità, rendendo questo apparecchio una soluzione avanzata per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: ASTRO 1785 LED 381W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ASTRO 1785 LED 381W CLD GRIGIO ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE