Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005700
Cod. Produttore
33005700
Cod. EAN
8012952128710

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 28X1714LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Illuminazione di grande qualità estetica, risparmio energetico e lunga durata di vita dell'impianto caratterizzano questo apparecchio LED di alta potenza. Progettato per sfruttare al meglio le potenzialità dei LED di ultima generazione, è adatto sia per installazioni esterne, come campi sportivi, sia per progetti d'interni. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un'efficace dissipazione del calore, mentre il diffusore in vetro temperato assicura resistenza agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere poliestere protegge contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, assicurando lunga durata nel tempo. Dotato di ottiche in PMMA ad alta resistenza, offre un flusso luminoso di oltre 37000 lumen con temperatura colore 4000K e un consumo di 381 W. La protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 garantisce affidabilità e sicurezza. Il design semplice e lineare si unisce a tecnologie avanzate per prestazioni tecniche eccellenti e risparmio energetico ottimizzato. Descrizione del produttore: Il DS33005700 è un'illuminazione LED innovativa, progettata per offrire prestazioni elevate e un design moderno. Con una potenza di 381W, questo apparecchio garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua struttura in grafite non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una resistenza duratura. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto è altamente efficiente dal punto di vista energetico, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La luce emessa è di qualità superiore, con un'ottima resa cromatica, che valorizza i colori degli oggetti illuminati. La versatilità di installazione rende il DS33005700 adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità.

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 381W alta potenza per interni ed esterni grafite