Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005300
Cod. Produttore
33005300
Cod. EAN
8012952123067

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 32X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminatore LED di alta potenza con flusso luminoso di 26357 lumen e temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni di illuminazione esterna e interna come campi sportivi e aree urbane. Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una gestione ottimale del calore, diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente a shock termici e urti. Verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione, nebbie saline e raggi UV, conforme a norme di durabilità. Dotato di dispositivo automatico di controllo temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV, garantendo lunga durata e affidabilità. Tecnologia LED di ultima generazione con ottiche in PMMA ad alta resistenza termica e UV, vita utile di 100000 ore (L90B10), con possibilità di scelta della corrente di pilotaggio per ottimizzare efficienza e risparmio energetico. Design semplice e lineare, performance tecniche elevate e alta qualità dei materiali per un prodotto sicuro e performante. Descrizione del produttore: L'ASTRO 1785 LED da 235W è una soluzione di illuminazione all'avanguardia, progettata per offrire prestazioni eccellenti e un design elegante. Questo apparecchio di illuminazione è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura in color grigio scuro 7021 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia esso residenziale che commerciale. La tecnologia LED non solo assicura un'illuminazione brillante e uniforme, ma contribuisce anche a un significativo risparmio energetico, riducendo i costi di gestione. Con una potenza di 235W, questo dispositivo è ideale per spazi ampi, offrendo una luminosità che soddisfa le esigenze di qualsiasi progetto. Grazie alla sua versatilità, l'ASTRO 1785 LED è perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e aree pubbliche, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi. Scegliere questo prodotto significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, sostenibile e dal design moderno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

512 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

32

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 235W 26357lm 4000K interno/esterno