Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005200
Cod. Produttore
33005200
Cod. EAN
8012952123043

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 24X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminatore a LED ad alte prestazioni progettato per applicazioni sia esterne che interne, come campi sportivi e aree urbane. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un'efficace dissipazione del calore, mantenendo la temperatura dei LED al di sotto dei 50°C per una lunga durata fino a 100000 ore (L90B10). Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere assicura protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227. La tecnologia LED di ultima generazione offre un flusso luminoso elevato di 23244 lumen con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Il dispositivo include protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV e controllo automatico della temperatura, con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio per ottimizzare risparmio energetico e prestazioni. Le ottiche in PMMA resistenti a temperature elevate e raggi UV assicurano una distribuzione luminosa precisa e duratura. Design semplice e lineare, ideale per installazioni su palo metallico con protezione di classe II. Descrizione del produttore: L'ASTRO 1785 LED 202W CLD 7021 è un prodotto di illuminazione all'avanguardia progettato per offrire performance elevate e un design elegante. Questa lampada LED combina un'efficienza energetica eccezionale con una potenza di 202W, garantendo una luminosità intensa e una durata prolungata. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura raffinata che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per vari tipi di applicazioni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una riduzione dei costi di manutenzione, mentre il colore neutro 7021 conferisce un tocco moderno e sofisticato. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, l'ASTRO 1785 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità senza compromettere lo stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

24

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 202W 23244lm 4000K per esterni e interni