Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005400
Cod. Produttore
33005400
Cod. EAN
8012952123012

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 16X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminatore LED di alta qualità progettato per garantire un elevato risparmio energetico e una lunga durata di vita. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’efficace dissipazione del calore, mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C per prestazioni ottimali e lunga affidabilità. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere offre protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, ideale per ambienti esterni. Dotato di ottiche simmetriche in PMMA ad alta resistenza termica e UV, il sistema LED garantisce un flusso luminoso di 14758 lumen con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica 70. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV e controllo automatico della temperatura. Disponibile in colore grigio, è adatto per applicazioni sia interne che esterne, inclusi campi sportivi e aree pubbliche, offrendo una soluzione tecnologica avanzata e affidabile per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il DS33005400 è un'illuminazione di alta qualità, progettata per offrire prestazioni superiori e un design elegante. Questo apparecchio LED, con una potenza di 137W, è realizzato in un sofisticato colore grigio che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. Grazie alla sua costruzione robusta, è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design moderno e funzionale rende questo prodotto non solo un elemento pratico, ma anche un'aggiunta estetica al tuo spazio. Scegli il DS33005400 per un'illuminazione che combina efficienza, durata e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 137W 14758lm 4000K esterno interno professionale