Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005500
Cod. Produttore
33005500
Cod. EAN
8012952123029

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 16X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Illuminazione LED di alta qualità e design semplice e lineare, il modello Astro 1785 da 137W garantisce risparmio energetico e lunga durata grazie all’utilizzo di LED di ultima generazione con vita utile di 100000 ore e ottiche in PMMA resistenti a temperature elevate e raggi UV. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’efficace dissipazione del calore mantenendo i LED a temperature inferiori a 50°C, ottimizzando le prestazioni e la durata. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione, nebbie saline e raggi UV, rendendo l’apparecchio adatto ad ambienti esterni e aggressivi. Dispone di protezione contro i fenomeni impulsivi con conformità EN 61547, con possibilità di protezione fino a 10KV. La tecnologia LED offre un flusso luminoso di 14758 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 70, ideale per applicazioni di illuminazione esterna, come campi sportivi e progetti di illuminazione urbana, garantendo efficienza, affidabilità e sicurezza nell’investimento. Descrizione del produttore: Il DS33005500 è un'illuminazione a LED potente e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 137W, questa lampada LED è in grado di fornire un'illuminazione brillante ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. La finitura in colore CLD 7021 conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendola ideale per uffici, magazzini e spazi pubblici. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada offre una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Grazie alla sua tecnologia LED, il prodotto non solo migliora l'efficienza energetica, ma riduce anche l'impatto ambientale. Con il DS33005500, puoi contare su un'illuminazione di qualità superiore che soddisfa le tue esigenze professionali.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

16

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 137W 14758lm 4000K esterni campi sportivi