Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005900
Cod. Produttore
33005900
Cod. EAN
8012952132434

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 12X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Illuminatore a LED di alta qualità con potenza di 101 W e flusso luminoso di 11068 lumen a 4000K, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato da 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere assicura protezione contro corrosione, nebbie saline e raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi. Il sistema di dissipazione del calore mantiene i LED a temperature inferiori a 50°C, ottimizzando prestazioni e durata fino a 100000 ore (L90B10). Dotato di dispositivo automatico di controllo temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 6/8 kV, con ottiche in PMMA resistenti a temperatura e raggi UV. Adatto per installazioni esterne e interne, con design semplice e lineare e tecnologia LED di ultima generazione. Descrizione del produttore: ASTRO 1785 LED 101W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

524 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

462 mm

altezza/profondità

160 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Illuminatore LED 101W 11068lm 4000K esterno interno