Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33006000
Cod. Produttore
33006000
Cod. EAN
8012952119480

Informazioni di prodotto

ASTRO 1784 24X1080LM CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada LED ASTRO con potenza di 203 watt, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore grigio. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, offre un'illuminazione chiara e uniforme, ottimale per ambienti che richiedono alta resa luminosa con consumi contenuti. Realizzata con materiali di qualità per garantire affidabilità e lunga durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

24

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66